pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE122/A TERM. ELET. PARETE E/I - 1TPTE122/A

PERRY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore differenziale - 0.7...0.7 K

  • Max. carico di contatto - 8 A

  • Differenza regolabile - no

  • Larghezza - 111.5 mm

  • Profondità - 29 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108050314

Codice prodotto

PER1TPTE122/A

Cod. produttore

1TPTE122/A

Produttore

PER

Valore differenziale:

0.7...0.7 K

Max. carico di contatto:

8 A

Differenza regolabile:

no

Larghezza:

111.5 mm

Profondità:

29 mm

Temperatura leggibile:

sì

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

75 mm

TERMOSTATO PARETE EST-INV