pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE065 TERM. ELET. PER FAN-COIL EST-INV - 1TPTE065

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE065 TERM. ELET. PER FAN-COIL EST-INV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Differenza regolabile - no

  • Larghezza - 74 mm

  • Profondità - 36 mm

  • Temperatura leggibile - sì

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8019108050192

Codice prodotto

PER1TPTE065

Cod. produttore

1TPTE065

Produttore

PER

Max. carico di contatto:

5 A

Differenza regolabile:

no

Larghezza:

74 mm

Profondità:

36 mm

Temperatura leggibile:

sì

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

74 mm

1TP TE065 Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz Uscita 1 contatto NA polarizzato: 5(2)A/250Vc.a. Funzionamento proporzionale Comando EST/OFF/INV Comando velocità 0 I° II° III° Set-point con blocco meccanico temperatura LED indicazione stato relè Campo di regolazione 5 - 30°C Dimensioni (LxPxH) 74 x 36 x 74 mm