pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE046 TERM. ELET. 74 X 74 DEV. INT. ON-OF - 1TPTE046

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE046 TERM. ELET. 74 X 74 DEV. INT. ON-OF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete/incassato

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8019108050178

Codice prodotto

PER1TPTE046

Cod. produttore

1TPTE046

Produttore

PER

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete/incassato

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

5 A

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Intervallo di misura:

5...30 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

sì

Differenza regolabile:

no

Comando:

Girevole

Tensione max. dei contatti:

250 V

Larghezza:

74 mm

Altezza:

74 mm

Profondità:

36 mm

Termostato ambiente, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1TPTE046 - TERM. ELET. 74 X 74 DEV. INT. ON-OF