pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE028A TERM.EL.PARETE 4 TASTI 3VCC ANTRAC - 1TPTE028A

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE028A TERM.EL.PARETE 4 TASTI 3VCC ANTRAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Antracite

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - 0.2...1.2 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108003228

Codice prodotto

PER1TPTE028A

Cod. produttore

1TPTE028A

Produttore

PER

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Antracite

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

0.2...1.2 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

PID

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

sì

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero moduli da frutto:

3

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

128.5 mm

Altezza:

26 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

88.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato digitale a menu 3V serie "NEXT"colore antracite