PERRY - PER1TITE542 TERM.DGT INCASSO T SCREEN 3VCC - 1TITE542

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Altro
Max. carico di contatto - 5 A
Valore differenziale - 0.2...1.2 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8019108001705
Codice prodotto
PER1TITE542
Cod. produttore
1TITE542
Produttore
PER
Tipologia:
On/off
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Altro
Max. carico di contatto:
5 A
Valore differenziale:
0.2...1.2 K
Tipo di alimentazione elettrica:
Batteria
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Sensore esterno:
no
Adatto per il riscaldamento:
sì
Adatto per raffrescamento:
sì
Con display:
sì
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Temperatura leggibile:
sì
Caratteristiche di comando:
P
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Comando:
Tasto
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione max. dei contatti:
250 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Riscontro termico:
Senza
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Numero moduli da frutto:
3
Con circuito di acqua potabile:
no
Larghezza:
65 mm
Altezza:
47 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
53 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
III
Supporto disponibile IFTTT:
no