pagina iniziale

PERRY - PER1TITE541N TERM.DIGITALE INCASSO 230VAC NEUTRO - 1TITE541N

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITE541N TERM.DIGITALE INCASSO 230VAC NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - 0.2...1.2 K

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8019108023493

Codice prodotto

PER1TITE541N

Cod. produttore

1TITE541N

Produttore

PER

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

0.2...1.2 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...37.7 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

PID

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero moduli da frutto:

3

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

65 mm

Altezza:

47 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

52 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato digitale ad incasso 230V serie “MOON” SOFT TOUCH