pagina iniziale

PERRY - PER1TITE513A TERM. ELET.INC. EST/INV ZEFIRO - 1TITE513A

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITE513A TERM. ELET.INC. EST/INV ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore differenziale - 0.4...0.4 K

  • Intervallo di misura - 5...30 °C

  • Sensore esterno - no

  • Max. carico di contatto - 8 A

  • Versione rilevatore/sonda - Sensore di resistenza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108060627

Codice prodotto

PER1TITE513A

Cod. produttore

1TITE513A

Produttore

PER

Valore differenziale:

0.4...0.4 K

Intervallo di misura:

5...30 °C

Sensore esterno:

no

Max. carico di contatto:

8 A

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Grado di protezione (IP):

IP23

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Differenza regolabile:

no

Larghezza:

120 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

12.5 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura leggibile:

sì

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

81 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato elettronico serie “ZEFIRO” con comando EST/OFF/INV

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY