PERRY - PER1TITE511B TERM. ELET.INC. ON/OFF ZEFIRO - 1TITE511B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di montaggio - A parete/incassato
Colore - Bianco
Max. carico di contatto - 8 A
Valore differenziale - 0.4...0.4 K
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8019108060610
Codice prodotto
PER1TITE511B
Cod. produttore
1TITE511B
Produttore
PER
Tipologia:
On/off
Tipo di montaggio:
A parete/incassato
Colore:
Bianco
Max. carico di contatto:
8 A
Valore differenziale:
0.4...0.4 K
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Collegamento:
A tre/a quattro fili
Con ricevitore:
no
Sensore esterno:
no
Adatto per il riscaldamento:
no
Adatto per raffrescamento:
no
Intervallo di misura:
5...30 °C
Con display:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Temperatura leggibile:
sì
Caratteristiche di comando:
P
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP23
Comando:
Girevole
Tensione max. dei contatti:
250 V
Comandi nascosti:
sì
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Riscontro termico:
Senza
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con circuito di acqua potabile:
sì
Larghezza:
120 mm
Altezza:
81 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
12.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
III
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto PERRY
Scopri la serie PERRY