pagina iniziale

PERRY - PER1TITE323/MC TERM.ELET.LCD EST/OFF/INV 3VCC - 1TITE323/MC

PERRY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore differenziale - 0.3...0.9 K

  • Intervallo di misura - 5...30 °C

  • Sensore esterno - no

  • Max. carico di contatto - 8 A

  • Versione rilevatore/sonda - Sensore di resistenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108060573

Codice prodotto

PER1TITE323/MC

Cod. produttore

1TITE323/MC

Produttore

PER

Valore differenziale:

0.3...0.9 K

Intervallo di misura:

5...30 °C

Sensore esterno:

no

Max. carico di contatto:

8 A

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Differenza regolabile:

sì

Larghezza:

66 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

52.4 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura leggibile:

sì

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

1TI TE323/MC Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline Display Lcd 1” Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C Comando EST/OFF/INV Regolazione suscala graduata con indicazione analogica e digitale Autonomia 12 mesi Livelli di temperatura 1 con regolazione continua Ingresso remoto riduzione notturna -4°C sul valore di set-point Set-point con blocco meccanico temperatura LED indicazione stato relè LED indicazione LOW BAT Campo di regolazione 5 - 30°C Dimensioni (LxPxH) 66 x 52.4 x 45 mm