pagina iniziale

PERRY - PER1TITE313/MC TERM.ELET.INC.LCD EST/OFF/INV 230V - 1TITE313/MC

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITE313/MC TERM.ELET.INC.LCD EST/OFF/INV 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore differenziale - 0.3...0.9 K

  • Intervallo di misura - 5...30 °C

  • Sensore esterno - no

  • Max. carico di contatto - 8 A

  • Versione rilevatore/sonda - Sensore di resistenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108001613

Codice prodotto

PER1TITE313/MC

Cod. produttore

1TITE313/MC

Produttore

PER

Valore differenziale:

0.3...0.9 K

Intervallo di misura:

5...30 °C

Sensore esterno:

no

Max. carico di contatto:

8 A

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Grado di protezione (IP):

IP22

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Differenza regolabile:

sì

Larghezza:

66 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

49 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura leggibile:

sì

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato elettronico 230V serie “MODULO” con display e comando EST/OFF/INV. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Lcd 1” •Uscita 1 contatto in deviazione l•ibero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. •Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile 0.3/0.5/0.7/0.9 °C •Comando EST/OFF/INV •Regolazione su scala graduata con indicazione analogica e digitale •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Ingresso remoto riduzione notturna -4°C sul valore di set-point •Set-point con blocco meccanico temperatura •LED indicazione stato relè •Dimensioni (LxPxH) 66 x 49 x 45

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY