pagina iniziale

PERRY - PER1TITE312/MC TERM.ELET.INC.LCD ON/OFF/ANT 230V - 1TITE312/MC

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITE312/MC TERM.ELET.INC.LCD ON/OFF/ANT 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Max. carico di contatto - 8 A

  • Valore differenziale - 0.3...0.9 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108001583

Codice prodotto

PER1TITE312/MC

Cod. produttore

1TITE312/MC

Produttore

PER

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Max. carico di contatto:

8 A

Valore differenziale:

0.3...0.9 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

sì

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

no

Intervallo di misura:

5...30 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Girevole

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

sì

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero moduli da frutto:

3

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

66 mm

Altezza:

45 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

49 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto disponibile IFTTT:

no

Modelli elettronici da incasso h. 45 mm - serie Modulo Civile universale. Ingresso comando remoto centralizzato per Riduzione Notturna. Display LCD con funzione di regolazione e termometro ambiente.

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY