pagina iniziale

PERRY - PER1TITE303/MC TERM.ELET.INC.UNIVERS. EST-OFF-INV - 1TITE303/MC

PERRY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 5...30 °C

  • Sensore esterno - no

  • Max. carico di contatto - 10 A

  • Versione rilevatore/sonda - Sensore di resistenza

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108001408

Codice prodotto

PER1TITE303/MC

Cod. produttore

1TITE303/MC

Produttore

PER

Intervallo di misura:

5...30 °C

Sensore esterno:

no

Max. carico di contatto:

10 A

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Differenza regolabile:

no

Larghezza:

74 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

40 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura leggibile:

sì

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato elettronico 230V serie “MODULO” con comando EST/OFF/INV. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:8(2)A/250Vc.a. •Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.7°C •Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Ingresso remoto riduzione notturna -4°C sul valore di set-point •Set-point con blocco meccanico temperatura •LED indicazione stato relè •Dimensioni (LxPxH) 66x 49 x 45

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY