PERRY - PER1TITE302/MC TERM.ELET.INC.UNIVERS. ON-OFF-ANT. - 1TITE302/MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Altro
Max. carico di contatto - 8 A
Valore differenziale - 0.7...0.7 K
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8019108060467
Codice prodotto
PER1TITE302/MC
Cod. produttore
1TITE302/MC
Produttore
PER
Tipologia:
On/off
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Altro
Max. carico di contatto:
8 A
Valore differenziale:
0.7...0.7 K
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Collegamento:
A tre/a quattro fili
Con ricevitore:
no
Sensore esterno:
no
Adatto per il riscaldamento:
sì
Adatto per raffrescamento:
no
Intervallo di misura:
5...30 °C
Con display:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Temperatura leggibile:
sì
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Comando:
Girevole
Tensione max. dei contatti:
250 V
Comandi nascosti:
sì
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Riscontro termico:
Senza
Compatibile con Google Assistant:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Numero moduli da frutto:
3
Con circuito di acqua potabile:
no
Larghezza:
66 mm
Altezza:
45 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
49 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
III
Supporto disponibile IFTTT:
no


