pagina iniziale

PERRY - PER1TITE101 TERM. ELET. INC. - 1TITE101

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITE101 TERM. ELET. INC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Altro

  • Max. carico di contatto - 8 A

  • Valore differenziale - 0.7...0.7 K

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108060191

Codice prodotto

PER1TITE101

Cod. produttore

1TITE101

Produttore

PER

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Altro

Max. carico di contatto:

8 A

Valore differenziale:

0.7...0.7 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Con display:

no

Temperatura leggibile:

sì

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Comando:

Girevole

Tensione max. dei contatti:

250 V

Larghezza:

111.5 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

12.5 mm

Modelli elettronici da parete / semincasso - serie Personal. Ingresso comando remoto centralizzato per Riduzione Notturna.

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY