pagina iniziale

PERRY - PER1TGTEG132 TERM. ESPANS GAS DEV. INT. ON-OF - 1TGTEG132

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TGTEG132 TERM. ESPANS GAS DEV. INT. ON-OF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 10 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108040131

Codice prodotto

PER1TGTEG132

Cod. produttore

1TGTEG132

Produttore

PER

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

10 A

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

no

Intervallo di misura:

5...30 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Bimetallo

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP23

Comando:

Girevole

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

74 mm

Altezza:

74 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

II

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato ad espansione di gas serie “TEG” con spia e con comando ON/OFF

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY