pagina iniziale

PERRY - PER1TCTB091 TERM. AMBIENTE CORPO PRESSOFUSO - 1TCTB091

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TCTB091 TERM. AMBIENTE CORPO PRESSOFUSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 20...60 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Max. carico di contatto - 16 A

  • Differenza regolabile - no

  • Larghezza - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108080076

Codice prodotto

PER1TCTB091

Cod. produttore

1TCTB091

Produttore

PER

Intervallo di misura:

20...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

Max. carico di contatto:

16 A

Differenza regolabile:

no

Larghezza:

61 mm

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

105 mm

Profondità:

60 mm

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4/8°C. Scala graduata con indice di regolazione. Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. Campo regolazione +20°C / +60°C. IP 54. Dimensioni (LxPxH) 61 x 60 x 105.

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY