pagina iniziale

PERRY - PER1SPSPF04 *RILEV MOVIM CON LAMPADA 4 LED - 1SPSPF04

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SPSPF04 *RILEV MOVIM CON LAMPADA 4 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 52 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108260508

Codice prodotto

PER1SPSPF04

Cod. produttore

1SPSPF04

Produttore

PER

Potenza totale:

52 W

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

230...230 V

Materiale del corpo:

Plastica

Adatto per montaggio a incasso:

no

Con sensore di movimento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

sì

Adatto per potenza lampada:

52...52 W

Uscita della luce:

Diretto

Tipo di cablaggio:

Terminale

1SP SPF04 Rilevatore di movimento con faro a LED – 4 LED CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione 230V 50Hz Potenza LED 13W x 4 - 4000 lumen Dotato di relé per comando di carichi aggiuntivi: Lampade incandescenza 800W Lampade fluorescenti non rifasate 480W Lampade fluorescenti rifasate in parallelo 250W Lampade CFL/LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 lamp. Angolo di rilevamento 240° Distanza di rilevamento max 10 m Regolazione della soglia crepuscolare 5 – 1000 Lux Regolazione del ritardo alla spegnimento 3” - 15’ Temperatura di funzionamento -20 - +40 °C Classe di isolamento II IP55