pagina iniziale

PERRY - PER1SPSP055B RILEV MOVIM PARETE ZERO IP55 BIANCO - 1SPSP055B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SPSP055B RILEV MOVIM PARETE ZERO IP55 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 12 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Max. potenza di interruzione - 1000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 12...12 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108005468

Codice prodotto

PER1SPSP055B

Cod. produttore

1SPSP055B

Produttore

PER

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

12 min

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Max. potenza di interruzione:

1000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

12...12 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

140 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Max. gamma di presenza:

60 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

19 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK03

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Ritardo di disinserzione:

720 s

Ritardo di inserzione:

5 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...220 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

5...300 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

5 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

50 mm

Altezza:

102 mm

Profondità:

64 mm

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Larghezza di montaggio:

50 mm

Lunghezza di montaggio:

102 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Rilevatore di movimento da parete serie “ZERO” - IP55 - colore bianco