pagina iniziale

PERRY - PER1SPSP040N SENSORE PRESENZA E MOV INC 3M NEUTRO - 1SPSP040N

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SPSP040N SENSORE PRESENZA E MOV INC 3M NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 15 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 15 m

  • Max. potenza di interruzione - 2000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 160...160 °

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108023523

Codice prodotto

PER1SPSP040N

Cod. produttore

1SPSP040N

Produttore

PER

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

15 min

Max. portata trasmissione frontale:

15 m

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

160...160 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

160 °

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

15 m

Max. gamma di presenza:

55 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

47 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK03

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

10...500 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

160 W

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

5 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

65 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

73 mm

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

SENSORE PRESENZA INCASSO 3 MODULI