PERRY - PER1SPRM030B RILEV.MOVIM.1MOD.CIVILE LENTE BIANCA - 1SPRM030B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8019108001897
Codice prodotto
PER1SPRM030B
Cod. produttore
1SPRM030B
Produttore
PER
Alimentazione 230V c.a. ± 10% 50 Hz. Relé 5A / 250V uscita a corrente limitata con resistenza per ZERO CROSSING di elevato valore. Potenza massima pilotabile lampade incandescenza 800W lampade fluorescenti 200W CFL 6. Grado di protezione IP40. Sezione dei cavi a morsetti 0,75..... 2,5 mm². Grado di inquinamento normale. Installazione 1 modulo civile in scatola da incasso tipo 503. Angolo di rilevamento fino a 110° a 20 °C. Campo di rilevamento c.a. 8 m. a 20 °C. Regolazione della temporizzazione da circa5 secondi a circa 12 minuti. Regolazione della luminosità da circa 5 a circa 200 LUX. Tempo di riscaldamento alla prima accensione o rientro da black-out circa 1 minuto. Funzione attivabile con interruttore spento/automatico/ esclusione manuale. Temperatura di funzionamento da 0 °C a +40 °C. Temperatura stoccaggio da -10 °C a +60 °C. Normativa marcatura LVD/EMC EN60669-2-1. Dimensioni (LxPxH) un modulo civile in scatola da incasso tipo 503.
Un prodotto PERRY
Scopri la serie PERRY


