pagina iniziale

PERRY - PER1SPRM030A RILEV.MOVIM. 1MOD.CIVILE LENTE ANTR. - 1SPRM030A

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SPRM030A RILEV.MOVIM. 1MOD.CIVILE LENTE ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108001880

Codice prodotto

PER1SPRM030A

Cod. produttore

1SPRM030A

Produttore

PER

Alimentazione 230V c.a. ± 10% 50 Hz. Relé 5A / 250V uscita a corrente limitata con resistenza per ZERO CROSSING di elevato valore. Potenza massima pilotabile lampade incandescenza 800W lampade fluorescenti 200W CFL 6. Grado di protezione IP40. Sezione dei cavi a morsetti 0,75..... 2,5 mm². Grado di inquinamento normale. Installazione 1 modulo civile in scatola da incasso tipo 503. Angolo di rilevamento fino a 110° a 20 °C. Campo di rilevamento c.a. 8 m. a 20 °C. Regolazione della temporizzazione da circa5 secondi a circa 12 minuti. Regolazione della luminosità da circa 5 a circa 200 LUX. Tempo di riscaldamento alla prima accensione o rientro da black-out circa 1 minuto. Funzione attivabile con interruttore spento/automatico/ esclusione manuale. Temperatura di funzionamento da 0 °C a +40 °C. Temperatura stoccaggio da -10 °C a +60 °C. Normativa marcatura LVD/EMC EN60669-2-1. Dimensioni (LxPxH) un modulo civile in scatola da incasso tipo 503.

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY