PERRY - PER1SDSD03A/2 AMPEROMETRO 2 DIN - 1SDSD03A/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 5...999 A
Classe di precisione - 0.5
Tipologia - Incasso
Larghezza - 35 mm
Altezza - 85 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8019108210510
Codice prodotto
PER1SDSD03A/2
Cod. produttore
1SDSD03A/2
Produttore
PER
Intervallo di misura:
5...999 A
Classe di precisione:
0.5
Tipologia:
Incasso
Larghezza:
35 mm
Altezza:
85 mm
Amperometro da quadro, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1SDSD03A/2 - AMPEROMETRO 2 DIN


