ABB - N.10 coperture dinn cut-out e otturatori ferro din lunghi 2000mm colore RAL7035. AD1086 - AD1086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipologia accessorio - altri
Materiale - acciaio
Larghezza - 2000 mm
Altezza - 75 mm
profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
tipologia accessorio:
altri
Materiale:
acciaio
Larghezza:
2000 mm
Altezza:
75 mm
profondità:
10 mm
AD1086 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Striscia copriforo colore RAL 7035


