pagina iniziale

PERRY - PER1LEVVEA LAMP INV INC 2LED 195LM 1H SE CORRID - 1LEVVEA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEVVEA LAMP INV INC 2LED 195LM 1H SE CORRID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Con pittogramma - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108024230

Codice prodotto

PER1LEVVEA

Cod. produttore

1LEVVEA

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

33.5 mm

Larghezza:

187 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

30 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

195...195 lm

LAMP INV INC 2LED 195LM 1H SE CORRID