pagina iniziale

PERRY - PER1LEVV LAMP INV INC 2LED 120LM 1H CORRIDOIO - 1LEVV

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEVV LAMP INV INC 2LED 120LM 1H CORRIDOIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Con pittogramma - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Altro

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108360048

Codice prodotto

PER1LEVV

Cod. produttore

1LEVV

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Incasso

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Altro

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

142 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

142 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

39 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Numero di teste lampada:

2

Diametro esterno:

50 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

35 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

170...170 lm

Altezza/Profondità di inserimento:

29.5 mm

InvisibiLED per installazione ad incasso 170 lm - 1 h SA/SE. InvisibiLED è la materializzazione di un nuovo concetto nel campo dell’illuminazione di emergenza, le sue ridotte dimensioni, la sua discreta presenza e la sua versatilità lo rendono indispensabile nelle moderne installazioni che esigono brillantezza ed efficacia. Con InvisibiLED la luce può essere orientata longitudinalmente o trasversalmente in passaggi e corridoi oppure la luce può essere diffusa in modo uniforme in ambienti spaziosi. InvisibiLED unisce le sue ridotte dimensioni alla sua brillantezza, la sua efficienza al suo aspetto armonioso. È la forma più ricercata di unire Decorazione e Protezione. Le dimensioni di InvisibiLED ne consentono l’alloggiamento negli anelli delle lampade dicroiche più diffuse. Luce paragonabile a 24 W. 2 LED 3,1W 170lm - 3,6 V · 0,75 Ah NiCd. Dimensioni: 50 x33 mm. Modello per illuminazione corridoio.