pagina iniziale

PERRY - PER1LEVSS LAMP INV INC SE SA 2L 190LM 1H AREA - 1LEVSS

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEVSS LAMP INV INC SE SA 2L 190LM 1H AREA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 0...1 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8019108024476

Codice prodotto

PER1LEVSS

Cod. produttore

1LEVSS

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

56.3 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Diametro esterno:

78 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

190...190 lm

LAMP INV INC SE SA 2L 190LM 1H AREA