pagina iniziale

PERRY - PER1LEVMV3 LAMP INV SUP 2LED 120LM 3H CORRIDOIO - 1LEVMV3

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEVMV3 LAMP INV SUP 2LED 120LM 3H CORRIDOIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 0...3 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108360215

Codice prodotto

PER1LEVMV3

Cod. produttore

1LEVMV3

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

0...3 h

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

142 mm

Larghezza:

142 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

39 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

200...200 lm

1LE VMV3 InvisibiLED per installazione a superficie 170 lm - 3 h SA/SE InvisibiLED è la materializzazione di un nuovo concetto nel campo dell’illuminazione di emergenza, le sue ridotte dimensioni, la sua discreta presenza e la sua versatilità lo rendono indispensabile nelle moderne installazioni che esigono brillantezza ed efficacia. Con InvisibiLED la luce può essere orientata longitudinalmente o trasversalmente in passaggi e corridoi oppure la luce può essere diffusa in modo uniforme in ambientispaziosi. InvisibiLED unisce le sue ridotte dimensioni alla sua brillantezza, la sua efficienza al suo aspetto armonioso. È la forma più ricercata di unire Decorazione e Protezione. Le dimensioni di InvisibiLED ne consentono l’alloggiamento negli anelli delle lampade dicroiche più diffuse. SA/SE Luce paragonabile a 24 W 170 lm 2 LED Autonomia 3 h Batteria: 3,6 V · 1,5 Ah NiCd Modello per illuminazione corridoio