pagina iniziale

PERRY - PER1LEVMSEA LAMP INV SUP SE 2L 195LM 1H AREA - 1LEVMSEA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEVMSEA LAMP INV SUP SE 2L 195LM 1H AREA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 0...1 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108024650

Codice prodotto

PER1LEVMSEA

Cod. produttore

1LEVMSEA

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

142 mm

Larghezza:

142 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

39 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

195...195 lm

LAMP INV SUP SE 2L 195LM 3H AREA