pagina iniziale

PERRY - PER1LESG0 LAMP LED USC SIC 9X0,25W 1H SE BIANC - 1LESG0

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LESG0 LAMP LED USC SIC 9X0,25W 1H SE BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 2.2 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 8 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108362837

Codice prodotto

PER1LESG0

Cod. produttore

1LESG0

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

2.2 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Flusso luminoso in stand-by:

100 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Ampiezza di riconoscimento:

24 m

Lunghezza:

225 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

357 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Vetro opaco/satinato

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Altro

Altezza/profondità:

34 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

1

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di collegamento:

Cavo di collegamento non confezionato

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

357 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Lunghezza di montaggio:

225 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

100...100 lm

1LE SG0 Lampada Uscita Sicura - 1h - SA Luce paragonabile a quella di una lampada con potenza 9x0,25W 9 LED Autonomia: 1 ora Batteria: 3,6V 0,75 Ah NiCd Consumo: 2,2W