pagina iniziale

PERRY - PER1LEQS300L LAMP STD TONDA QS300L SE 300LM 1H - 1LEQS300L

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEQS300L LAMP STD TONDA QS300L SE 300LM 1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108035649

Codice prodotto

PER1LEQS300L

Cod. produttore

1LEQS300L

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK09

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Lunghezza:

97 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

97 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

47 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Numero di teste lampada:

1

Diametro esterno:

97 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

100 mm

Tipo di collegamento:

Cavo di collegamento non confezionato

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

97 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Lunghezza di montaggio:

97 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

280...280 lm

Altezza/Profondità di inserimento:

55 mm

LAMP STD TONDA QS300L SE 300LM 1H