PERRY - PER1LEQMS BASE IP65 PER LAMPADA TONDA - 1LEQMS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Applicazione a parete
Materiale del corpo - Plastica
Colore del corpo - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP65
Resistenza agli urti - IK09
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
47 kg CO₂eq
EAN
8019108036011
Codice prodotto
PER1LEQMS
Cod. produttore
1LEQMS
Produttore
PER
Tipo di montaggio:
Applicazione a parete
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK09
Larghezza:
97 mm
Altezza/profondità:
42 mm
Lunghezza:
97 mm
Diametro esterno:
97 mm
Larghezza di montaggio:
97 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante


