PERRY - PER1LENL PITTOGR UOMO FRECCIA SX PER ELIOS - 1LENL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Adesivo
Significato del pittogramma - Uscita
Direzione - Sinistra
Lunghezza - 150 mm
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019108364596
Codice prodotto
PER1LENL
Cod. produttore
1LENL
Produttore
PER
Tipologia:
Adesivo
Significato del pittogramma:
Uscita
Direzione:
Sinistra
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
90 mm
Ampiezza di riconoscimento:
18 m
1LE NL Pittogramma uomo freccia sinistra da collocare sopra la bandiera 1LE DMDB. Dimensioni 90x150 mm.


