pagina iniziale

PERRY - PER1LELL1000 LAMP NEXT 102LM LED 1,5H SA IP42 - 1LELL1000

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LELL1000 LAMP NEXT 102LM LED 1,5H SA IP42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Resistenza agli urti - IK04

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108003747

Codice prodotto

PER1LELL1000

Cod. produttore

1LELL1000

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

110.22 mm

Larghezza:

250.22 mm

Commutazione a distanza:

sì

Tipo lampada:

LED sostituibile

Altezza/profondità:

37.5 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

100...100 lm

1LE LL1000 Lampada NEXT 100 lm - 1,5 h SEMPRE ACCESA - IP42 Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 11W 100 lm LED Autonomia: 1,5 ore Batteria: 3,6V 600 mAh NiCd Tempo di ricarica: 12 ore