pagina iniziale

PERRY - PER1LEL200L0 LAMP NEXT 200LM LED 1,5H SE IP42 - 1LEL200L0

PERRY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Potenza totale - 1.1 W

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Altro

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108000609

Codice prodotto

PER1LEL200L0

Cod. produttore

1LEL200L0

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Potenza totale:

1.1 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Altro

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

0...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

252 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

113 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

37.5 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

200...200 lm

Altezza/Profondità di inserimento:

38 mm

Lampada NEXT - 1,5 h. Solo emergenza - IP42. Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 24W. Batteria: 4,8V/850 mAh Ni-Mh. Tempo di ricarica: 12 ore. Tipo di montaggio: a parete, su scatola 503, su scatola tonda, a incasso. Dimensioni: 525x113x36/30. LED 1W 200 lm.