pagina iniziale

PERRY - PER1LEL100L0 LAMP NEXT 100LM LED 1,5H SE IP42 - 1LEL100L0

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEL100L0 LAMP NEXT 100LM LED 1,5H SE IP42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Potenza totale - 1 W

  • Resistenza agli urti - IK04

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108000579

Codice prodotto

PER1LEL100L0

Cod. produttore

1LEL100L0

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Potenza totale:

1 W

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

110.22 mm

Larghezza:

250.22 mm

Commutazione a distanza:

sì

Tipo lampada:

LED sostituibile

Altezza/profondità:

37.5 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

105...105 lm

1LE L100L0 Lampada NEXT 105 lm - 1,5 h SOLO EMERGENZA - IP42 Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 11W 105 lm LED Autonomia: 1,5 ore Batteria: 3,6V 600 mAh NiCd Consumo: 1W Tempo di ricarica: 12 ore