pagina iniziale

PERRY - PER1LEGL100 LAMP GS SA 100LM 1H IP44 - 1LEGL100

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEGL100 LAMP GS SA 100LM 1H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8019108024360

Codice prodotto

PER1LEGL100

Cod. produttore

1LEGL100

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Senza

Numero di teste lampada:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

0...230 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Regolazione costante del flusso luminoso:

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK04

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

100...100 lm

Potenza totale:

4 W

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Ampiezza di riconoscimento:

18 m

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Larghezza:

252 mm

Altezza/profondità:

40 mm

Lunghezza:

100 mm

Diametro esterno:

252 mm

Larghezza di montaggio:

252 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

Lunghezza di montaggio:

10 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

1

Tipo di collegamento:

Cavo di collegamento non confezionato

LAMP GS SA 100LM 1H IP44