pagina iniziale

PERRY - PER1LEG200L LAMP GS SE 175LM 1H IP44 - 1LEG200L

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEG200L LAMP GS SE 175LM 1H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Potenza totale - 2.2 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 30 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108024315

Codice prodotto

PER1LEG200L

Cod. produttore

1LEG200L

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Potenza totale:

2.2 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

18 m

Lunghezza:

134 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

252 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

40 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

1

Diametro esterno:

252 mm

Tipo di collegamento:

Cavo di collegamento non confezionato

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

252 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Lunghezza di montaggio:

10 mm

Numero di poli:

1

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

195...195 lm

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

PERRY ELECTRIC : LAMP GS SE 175LM 1H IP44, Apparecchio per illuminazione di emergenza