PERRY - PER1LEFS3L240 LAMP LIN LED CENTR 24V EVO BIANCA - 1LEFS3L240
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Flusso luminoso - 210 lm
Tensione nominale - 24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Assorbimento di potenza - 6 W
Confezione
20 PZ
EAN
8019108361526
Codice prodotto
PER1LEFS3L240
Cod. produttore
1LEFS3L240
Produttore
PER
Colore:
Bianco
Flusso luminoso:
210 lm
Tensione nominale:
24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Assorbimento di potenza:
6 W
Diametro:
325 mm
Lunghezza:
134 mm
Durata di vita nominale media:
1 h
LAMP LIN LED CENTR 24V EVO BIANCA