PERRY - PER1LEFAL1000 LAMP LIN 100LM LED 1H AUTO BIANCA - 1LEFAL1000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Potenza totale - 8 W
Durata funzionamento nominale - 0...1 h
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8019108360963
Codice prodotto
PER1LEFAL1000
Cod. produttore
1LEFAL1000
Produttore
PER
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Potenza totale:
8 W
Durata funzionamento nominale:
0...1 h
Con pittogramma:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Resistenza agli urti:
IK04
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Con lampada inclusa:
sì
Lunghezza:
134 mm
Larghezza:
325 mm
Commutazione a distanza:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Altezza/profondità:
36 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
130...130 lm