pagina iniziale

PERRY - PER1LEF200L0 LAMP LIN 200LM LED 1H EM BIANCA - 1LEF200L0

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEF200L0 LAMP LIN 200LM LED 1H EM BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 18 W

  • Durata funzionamento nominale - 0...1 h

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108360482

Codice prodotto

PER1LEF200L0

Cod. produttore

1LEF200L0

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

18 W

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

134 mm

Larghezza:

325 mm

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Altezza/profondità:

36 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

220...220 lm

LAMP LIN 200LM LED 1H EM BIANCA