pagina iniziale

PERRY - PER1LEDE2000L LAMP HERM XL 2000LM SE - 1LEDE2000L

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEDE2000L LAMP HERM XL 2000LM SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 36 W

  • Durata funzionamento nominale - 0...1 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108363810

Codice prodotto

PER1LEDE2000L

Cod. produttore

1LEDE2000L

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

36 W

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

sì

Lunghezza:

92 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

599 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED sostituibile

Altezza/profondità:

85 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Cavo di collegamento non confezionato

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

900 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Lunghezza di montaggio:

95 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1960...1960 lm

Altezza/Profondità di inserimento:

85 mm

1LE DE2000L Lampada Hermetic XL 1960 lm – 1 h SOLO EMERGENZA – IP66 Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 36W 1960 lm LED Autonomia: 1h Batteria: 7,2 V · 2,0 Ah NiCd