pagina iniziale

PERRY - PER1LEDA100L0 LAMP ELIOS 100LM LED 1H EM AUTO BCA - 1LEDA100L0

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEDA100L0 LAMP ELIOS 100LM LED 1H EM AUTO BCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 8 W

  • Durata funzionamento nominale - 0...1 h

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108363605

Codice prodotto

PER1LEDA100L0

Cod. produttore

1LEDA100L0

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

8 W

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

22 m

Lunghezza:

120 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

322 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED sostituibile

Altezza/profondità:

45 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Cavo di collegamento non confezionato

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

322 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

135...135 lm

1LE DA100L0 Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 8W 135 lm LED Autonomia: 1 ora Batteria: 3,6V 0,75 Ah NiCd Consumo: 1,0W Tempo di ricarica: 24 ore Peso: 600 gr