pagina iniziale

PERRY - PER1LED500L0 LAMP ELIOS 500LM LED 1H EM BIANCA - 1LED500L0

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LED500L0 LAMP ELIOS 500LM LED 1H EM BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 8 W

  • Durata funzionamento nominale - 0...1 h

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108363728

Codice prodotto

PER1LED500L0

Cod. produttore

1LED500L0

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

8 W

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Altro

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

22 m

Lunghezza:

322 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

120 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

45 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Cavo di collegamento non confezionato

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

322 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

500...500 lm

ELIOS - Illuminazione di emergenza - Superficie coperta con 1 Lux a differenti altezze (installazione a soffitto). Assemblaggio rapido a incasso, a parete, su scatola tipo 503, su scatola da incasso tonda. Solo emergenza. Corpo e diffusore in PC - 230V 50/60 Hz - IP42 - IK04. Classe II. Bianco. Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 36W. LED 2,3W 500lm - 1 h. Batteria: 6,0 V · 1,5 Ah NiCd.