pagina iniziale

PERRY - PER1LED120L0 LAMP ELIOS 120LM LED 1H EM BIANCA - 1LED120L0

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LED120L0 LAMP ELIOS 120LM LED 1H EM BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 8 W

  • Durata funzionamento nominale - 0...1 h

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108363599

Codice prodotto

PER1LED120L0

Cod. produttore

1LED120L0

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

8 W

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

22 m

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

322 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

45 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Cavo di collegamento non confezionato

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

322 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

120...120 lm

Lampada emergenza LED Perry-1LED120L0 serie ELIOS Funzione solo emergenza Potenza paragonabile a una lampada da 11W 110 lm LED Autonomia: 1 ora Batteria: 3,6V 0,75 Ah NiCd Consumo: 1,0W Peso: 600 gr Conforme alle normative EN 60598-2-22 - 230V 50/60 Hz PC - IP42 - IK04 Protezione del materiale contro gli impatti meccanici esterni Protetto contro l'energia d'urto 0,5J Montaggio : • A incasso. • A parete. • Su scatola da incasso tipo 503. • Su scatola da incasso tonda. ASSEMBLAGGIO RAPIDO Installabile su scatola tipo 503