pagina iniziale

PERRY - PER1IO7081 INT.OR.SETT. 2 DIN 1 RELE ORA LEG - 1IO7081

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO7081 INT.OR.SETT. 2 DIN 1 RELE ORA LEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h - no

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108031405

Codice prodotto

PER1IO7081

Cod. produttore

1IO7081

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

360

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

6

Scostamento giornaliero orologio:

0.5 s

Guida di testo nel display:

sì

Programmazione esterna:

no

Scheda di memoria inclusa:

sì

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

20

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

3500 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

60 mm

Ampio display da 1”1/3 • Programmazione minima ON/OFF di 1 secondo • Programmazione anche oltre la mezzanotte, a cavallo di giorni diversi • Capacità memoria: 20 programmi ON-OFF accoppiabili in blocchi di giorni • Memoria EEPROM per il mantenimento dei programmi oltre la riserva di carica • Riserva di carica: 15 giorni • Vetrino di protezione incernierato • Vetrino di protezione piombabile • Morsetti da 6 mmq • Morsetti a vite imperdibile