PERRY - PER1IO3091 INT. OR. SETT. ANNUALE 1 CIRCUITO - 1IO3091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Apparcchiature di commando
EAN
8019108031221
Codice prodotto
PER1IO3091
Cod. produttore
1IO3091
Produttore
PER
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di marcia in ore:
52500
Riserva di marcia in anni:
6
Scostamento giornaliero orologio:
0.5 s
Guida di testo nel display:
sì
Programmazione esterna:
no
Scheda di memoria inclusa:
sì
Programma 60 min:
no
Programma 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
sì
Programma d'impulsi:
no
Programma ciclo:
sì
Programma astronomico:
no
Programma casuale:
sì
Contatore di funzionamento:
no
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radiocontrollato:
no
Radio controllato (DCF77):
no
GPS:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Numero di contatti:
1
Numero di spazi di memoria:
64
Cambio automatico ora estiva/invernale:
sì
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
no
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
3500 W
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm


