pagina iniziale

PERRY - PER1IO1080/M MOD.INT.OR.GIORN.1 CIRC.+/-1H AUT. - 1IO1080/M

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO1080/M MOD.INT.OR.GIORN.1 CIRC.+/-1H AUT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - no

  • Programma 60 min - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8019108030859

Codice prodotto

PER1IO1080/M

Cod. produttore

1IO1080/M

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

no

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

7.5 mm

Modulo interruttore orario giornaliero digitale con cambio ora legale automatico 1 canale - 2 DIN