pagina iniziale

PERRY - PER1IO0170 INT ORAR 1 DIN GIORN CAV 15 NO RC - 1IO0170

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0170 INT ORAR 1 DIN GIORN CAV 15 NO RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108031146

Codice prodotto

PER1IO0170

Cod. produttore

1IO0170

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 2:

0 min

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Divisione del disco di programma 2:

0 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

1 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

3500 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario analogico da quadro, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1IO0170 - INT ORAR 1 DIN GIORN CAV 15 NO RC