pagina iniziale

PERRY - PER1IO0032 INT.ORARIO GIORN CON RIS CAR 15 MIN - 1IO0032

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0032 INT.ORARIO GIORN CON RIS CAR 15 MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8019108031351

Codice prodotto

PER1IO0032

Cod. produttore

1IO0032

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

30 min

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

150

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

sì

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Divisione del disco di programma 1:

30 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

3500 W

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

1IO 0032 CARATTERISTICHE Tensione di alimentazione: 230V c.a. 50 - 60Hz Dati nominali contatti: 16(4) A / 250V c.a. Numero programmi max (ON-OFF): 96 Tempo di inserzione minimo (ON-OFF): 15 minuti Visualizzazioni: corona cavalieri meccanici Potenza commutabile max: 3500 VA (per singolo contatto) Sezione max dei cavi ai morsetti: 2.5 mmq Grado di protezione (IP): IP30 Tipo di uscita: morsetti a vite imperdibile Classe di isolamento: II Riserva di carica max: 150 ore circa Tipo di riserva: batteria ricaricabile NiCd Tolleranza sul tempo: ± 1 sec/giorno Limiti di temperatura di funzionamento: -10°C +50°C Temperatura di stoccaggio: -10°C +50°C Tipo installazione: su guida DIN / a parete / a retroquadro Involucro: termoplastico - grigio RAL 7035 Tipo uso: civile / terziario / industriale Comandi a bordo: corona cavalieri meccanici / selettore: posizione timer / ON fisso Precisione impostazione orologio: meccanica con indice di riferimento Programmazione: corona tasti meccanica (blocchi 15’) Dimensioni (LxPxH) mm: 35 x 60 x 90