PERRY - PER1IO0024 INT.ORARIO A CAVALIERI SETTIMANALE - 1IO0024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8019108030125
Codice prodotto
PER1IO0024
Cod. produttore
1IO0024
Produttore
PER
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di marcia in ore:
150
Scostamento giornaliero orologio:
1 s
Programma 60 min:
no
Programma 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Programma annuale:
no
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Tempo di commutazione minimo canale 1:
210 min
Divisione del disco di programma 1:
30 min
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
no
Preselezione del circuito:
no
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
3500 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
116 mm
Profondità:
60 mm
Un prodotto PERRY
Scopri la serie PERRY


